Pnevmatski kotni brusilnik 7550-A

Št. art.: 079314 7550-A
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 7550-A
Izhodna moč 840 W
Maksimalno število vrtljajev 12.000 min-1
Največja poraba stisnjenega zraka 1.134 l/min
Priključni navoj BSP
Priključek za stisnjeni zrak 1/4 col
Maksimalne vibracije v skladu z EN 7 m/s2
Priporočena velikost cevi (notranji ⌀) 10 mm
Maksimalni ⌀ plošče 125 mm
Masa 1,6 kg
Delovni hrup 85 dB(A)
Vrsta izdelka Kotni brusilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 079314 7550-A
EAN/GTIN 015451748425
Številka proizvajalca CP7550A

Opis

Izvedba:

Kompakten in zmogljiv kotni brusilnik za najdaljšo življenjsko dobo pri zahtevni uporabi do intervalov vzdrževanja 1000 ur. Ergonomiskt och vibrationsdämpat handtag. Možnost nastavljanja zaščitnega pokrova brez ključa. Navoj vretena M14.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico