Obešalnik za orodje, Maks. priklopna masa: 1,5kg

Št. art.: 079295 1,5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
109 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Maks. priklopna masa (kg) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina izvleka vrvi 0,9 m
Nosilnost 0,5 kg - 1,5 kg
Maksimalna priklopna obremenitev 1,5 kg
Masa 0,35 kg
Vrsta izdelka Obešalnik za orodje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 079295 1,5
EAN/GTIN 4014586835075
Številka proizvajalca 90801012008
Proizvajalec C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Opis

Izvedba:

Obešalnik za orodje s samodejnim navijanjem za različne mase, trdno aluminijasto ohišje. Težo orodja namesto uporabnika nosi obešalnik, kar bistveno zmanjša utrujenost uporabnika.
Ročaj iz umetne mase, odporne proti udarcem.
Obešalniki za orodje povečujejo udobnost in varnost uporabe pri delu z električnimi orodji in napravami z veliko maso.
  • Breztežni viseči položaj delovnih naprav.
  • Red na delovnem mestu.
  • Tako obešene delovne naprave in orodja so zmeraj pri roki.
  • Varnost na delovnem mestu zaradi odmaknjeno obešenih naprav in dovodov.
  • Delovna sredstva so v vidnem polju in na dosegu uporabnika.
  • Uravnoteženost je mogoče nastaviti po celotni dolžini žicovoda.
Najlonski kabel.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico