Izklopilni vijačnik, Tip: 7

Št. art.: 079222 7
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Napajanje Na stisnjen zrak
Oznaka proizvajalca FLT-7-3 BF EC
Območje vrtilnega momenta 30 Nm - 50 Nm
Maksimalno število vrtljajev 6.100 min-1
Mere vpenjala za orodja 3/8 col
Profil vpenjala za orodje □ col
Največja poraba stisnjenega zraka 600 l/min
Priključek za stisnjeni zrak 1/4 col
Priporočena velikost cevi (notranji ⌀) 9,5 mm
Masa 1,1 kg
Dolžina 190 mm
Vrsta izdelka Vijačniki (akumulatorski)

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 079222 7
EAN/GTIN 4589484330552
Številka proizvajalca 5412105704

Opis

Izvedba:

Zelo kompakten in robusten impulzni vijačnik v obliki pištole za različno uporabo pri montaži. Vgrajena impulzna celica zagotavlja zanesljivo in natančno vijačenje. Z izklopom. Določeno območje vrtilnega momenta, zelo majhne tolerance vrtilnega momenta. Izredna natančnost ponovitve in izredno natančen izklopilni mehanizem.
Navedeni modeli uporabljajo patentirano Fujijevo 2-listno pulzno enoto v kombinaciji z dvojnim motorjem za kamero. Ta kombinacija nudi za 50 odstotkov boljše razmerje med zmogljivostjo in maso kot primerljiva vijačna orodja. Optimizirano za ergonomično rokovanje.
Hidravlična impulzna celica je osrednji del impulznega vijačnika. Pretvarja vrtilni moment iz motorja v impulzne sunke in jih množi – podobno udarcem udarnega mehanizma v udarnem vijačniku. Pri tem pri impulznem vijačniku odpadejo negativne lastnosti udarjanja kovine na kovino. Ker so vsi gibljivi deli obdani z oljem, je nivo vibracij in hrupa zelo nizek. Na ročaju skoraj ni zaznati reakcijskega momenta.
Zelo kratek cikel impulznega vijačenja omogoča izredno majhen momentni odziv v zapestju. V nasprotju z udarnimi vijačniki pri impulznih orodjih ni stika kovine na kovino, kar omogoča mehke in čvrste impulze.

Prednosti:

  • Manj vibracij.
  • Manj hrupa.
  • Daljša življenjska doba kot pri običajnih udarnih vijačnikih.

Uporaba:

  • Za uporabo z majhnim razvojem hrupa in vibracij.
  • Izredno primerno za mehke vijačne zveze.

Obseg dobave:

Vijačnik z gumijasto zaščitno kapo vključno s kavljem za obešanje na obešalnik za orodje.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico