Pnevmatski udarni vijačnik ATEX 6748EX

Št. art.: 079220 6748EX
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 6748EX
Območje vrtilnega momenta 180 Nm - 760 Nm
Maksimalni ⌀ vijaka (8.8 − 12.9) M20
Maksimalno število vrtljajev 8.400 min-1
Profil vpenjala za orodje 4-kotnik
Mere vpenjala za orodja 1/2 col
Največja poraba stisnjenega zraka 852 l/min
Priključni navoj NPT
Priključek za stisnjeni zrak 1/4 col
Priporočena velikost cevi (notranji ⌀) 10 mm
Masa 2,4 kg
Delovni hrup 93 dB(A)
Maksimalne vibracije v skladu z EN 8,7 m/s2
Dolžina 200 mm
Vrsta izdelka Vijačniki (akumulatorski)

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 079220 6748EX
EAN/GTIN 015451720612
Številka proizvajalca 6151590570

Opis

Izvedba:

Zmogljiv, zelo robusten udarni vijačnik s trpežnim dvojnim udarnim mehanizmom, uležajenim v oljni kopeli. Preprosto enoročno upravljanje. Uravnotežen ročaj za preprosto in ergonomično rokovanje, opremljen z obesnim kavljem za namestitev na obešalnik za orodje. Certifikat ATEX.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico