{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 6120 | |
Območje vrtilnega momenta | 815 Nm - 2.710 Nm | |
Maksimalni ⌀ vijaka (8.8 − 12.9) | M36 | |
Maksimalno število vrtljajev | 3.500 min-1 | |
Profil vpenjala za orodje | 4-kotnik | |
Mere vpenjala za orodja | 1.1/2 col | |
Največja poraba stisnjenega zraka | 1.698 l/min | |
Priključni navoj | NPT | |
Priključek za stisnjeni zrak | 1/2 col | |
Priporočena velikost cevi (notranji ⌀) | 13 mm | |
Masa | 15,7 kg | |
Delovni hrup | 97 dB(A) | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | 21,8 m/s2 | |
Dolžina | 420 mm | |
Vrsta izdelka | Vijačniki (akumulatorski) |
Številka izdelka | 079204 6120 | |
EAN/GTIN | 015451729462 | |
Številka proizvajalca | 6151590120 |