Pnevmatski kotni udarni vijačnik Twin Turbo 9012ATT

Št. art.: 079194 9012ATT
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Maksimalni vrtilni moment 500 Nm
Maksimalni ⌀ vijaka (8.8 − 12.9) M20
Maksimalno število vrtljajev 8.000 min-1
Profil vpenjala za orodje 4-kotnik
Mere vpenjala za orodja 1/2 col
Največja poraba stisnjenega zraka 113 l/min
Priključni navoj NPT
Priključek za stisnjeni zrak 1/4 col
Priporočena velikost cevi (notranji ⌀) 10 mm
Masa 1,3 kg
Delovni hrup 90,1 dB(A)
Maksimalne vibracije v skladu z EN 4,89 m/s2
Dolžina 277 mm
Vrsta izdelka Vijačniki (akumulatorski)

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 079194 9012ATT
EAN/GTIN 4000896234738
Številka proizvajalca 9012ATT

Opis

Izvedba:

Udarni vijačniki Twin Turbo z vrtljivim mehanizmom za najboljšo dosegljivost. Udarni mehanizem z dvojnim kladivom. Največji navor sprostitve 550 Nm.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico