Pnevmatski udarni vijačnik W2428

Št. art.: 079171 W2428
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca W2428
Območje vrtilnega momenta 800 Nm - 1.600 Nm
Maksimalni ⌀ vijaka (8.8 − 12.9) M33
Maksimalno število vrtljajev 5.000 min-1
Profil vpenjala za orodje
Mere vpenjala za orodja 1 col
Izvedba Ravna
Največja poraba stisnjenega zraka 2.880 l/min
Priključni navoj BSP
Priključek za stisnjeni zrak 1/2 col
Priporočena velikost cevi (notranji ⌀) 19 mm
Masa 10,5 kg
Delovni hrup 98 dB(A)
Maksimalne vibracije v skladu z EN 10,67 m/s2
Dolžina 345 mm
Višina 131 mm
Desni/levi tek Da
Vrsta izdelka Vijačniki (akumulatorski)

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 079171 W2428
EAN/GTIN 7322590051211
Številka proizvajalca 8434124860

Opis

Izvedba:

Vsi tehnični podatki se nanašajo na pretočni tlak 6,3 barov in podani notranji ⌀ cevi.
Zmogljivi udarni vijačniki.
Odvod zraka skozi ročaj, s preusmernim ventilom za desni/levi tek.
  • Robusten enojni udarni mehanizem.
  • Udarni mehanizem ustvarja mehkejše udarce in manj vibracij.
  • Tri momentne stopnje za desni in levi tek.
  • Dodatni zaprti ročaj za boljše rokovanje.
  • Odporno ohišje iz aluminija in magnezija.
  • Velik vrtilni moment zaradi visokozmogljivega lamelnega motorja.

Uporaba:

Primeren za težka demontažna dela.

Rezervni del:

Izbrane garniture za vzdrževanje: garniture zamenljivih delov za preventivno vzdrževanje in popravila so za večino pnevmatskih orodij Atlas Copco na voljo po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico