{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Napajanje | Na stisnjen zrak | |
Oznaka proizvajalca | W2411 | |
Območje vrtilnega momenta | 13 Nm - 80 Nm | |
Maksimalni ⌀ vijaka (8.8 − 12.9) | M10 | |
Maksimalno število vrtljajev | 7.000 min-1 | |
Profil vpenjala za orodje | □ | |
Mere vpenjala za orodja | 3/8 col | |
Izvedba | Pištola | |
Največja poraba stisnjenega zraka | 678 l/min | |
Priključni navoj | BSP | |
Priključek za stisnjeni zrak | 1/4 col | |
Priporočena velikost cevi (notranji ⌀) | 10 mm | |
Masa | 1 kg | |
Delovni hrup | 88 dB(A) | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | 7 m/s2 | |
Dolžina | 154 mm | |
Višina | 165 mm | |
Vrsta izdelka | Vijačniki (akumulatorski) |
Številka izdelka | 079171 W2411 | |
EAN/GTIN | 7322590051266 | |
Številka proizvajalca | 8434124855 |