Pnevmatski izklopilni vijačnik, Tip: S2426L

Št. art.: 079165 S2426L
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Napajanje Na stisnjen zrak
Oznaka proizvajalca S2426L
Območje vrtilnega momenta 1,2 Nm - 2,6 Nm
Maksimalni ⌀ vijaka (8.8 − 12.9) M4
Maksimalno število vrtljajev 1.500 min-1
Mere vpenjala za orodja 1/4 col
Izvedba Palični
Največja poraba stisnjenega zraka 360 l/min
Priključni navoj BSP
Priključek za stisnjeni zrak 1/4 col
Priporočena velikost cevi (notranji ⌀) 10 mm
Masa 0,9 kg
Delovni hrup 73 dB(A)
Maksimalne vibracije v skladu z EN < 2,5 m/s2
Vrsta izdelka Vijačniki (akumulatorski)

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 079165 S2426L
EAN/GTIN 7322590017033
Številka proizvajalca S2426-L

Opis

Izvedba:

Vsi tehnični podatki se nanašajo na pretočni tlak 6,3 barov in podani notranji ⌀ cevi.
  • Natančna, neobrabljiva izklopilna sklopka.
  • Visoka točnost vrtilnega momenta.

Posebej primerni za serijska vijačenja s hitrozamenljivimi držali za držala E 6,3 (glejte od art. 674200 naprej).
Brez olja − dodaten visokotlačni oljni mazalnik ni potreben.

Rezervni del:

Izbrane garniture za vzdrževanje: garniture zamenjlivih delov za preventivno vzdrževanje in popravila so za večino pnevmatskih orodij Atlas Copco na voljo po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico