Pnevmatski vijačnik S2326

Št. art.: 079161 S2326
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca S2326
Območje vrtilnega momenta do 4,5 Nm
Maksimalni ⌀ vijaka (8.8 − 12.9) M6
Maksimalno število vrtljajev 2.400 min-1
Vpenjalo za vijačne nastavke F 6,3
Največja poraba stisnjenega zraka 336 l/min
Priključni navoj BSP
Priključek za stisnjeni zrak 1/4 col
Priporočena velikost cevi (notranji ⌀) 6,3 mm
Masa 0,8 kg
Delovni hrup 83 dB(A)
Maksimalne vibracije v skladu z EN < 2,5 m/s2
Dolžina 178 mm
Vrsta izdelka Vijačniki (akumulatorski)

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 079161 S2326
EAN/GTIN 7322590011406
Številka proizvajalca 8431025736

Opis

Izvedba:

Vsi tehnični podatki se nanašajo na pretočni tlak 6,3 barov in podani notranji ⌀ cevi.
Vsestransko uporabni vijačniki s 1/4-colsko hitrovpenjalno glavo z notranjim 6-kotnikom za držala E 6,3 (glejte od art. 674200 naprej), s preklopom za desni/levi tek.

Rezervni del:

Izbrane garniture za vzdrževanje: garniture zamenljivih delov za preventivno vzdrževanje in popravila so za večino pnevmatskih orodij Atlas Copco na voljo po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico