Pnevmatski vijačnik z ragljo, Tip: 9427

Št. art.: 079122 9427
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Napajanje Na stisnjen zrak
Oznaka proizvajalca 9427
Območje vrtilnega momenta 7 Nm - 35 Nm
Maksimalni ⌀ vijaka (8.8 − 12.9) M8
Maksimalno število vrtljajev 270 min-1
Mere vpenjala za orodja 3/8 col
Največja poraba stisnjenega zraka 336 l/min
Priključni navoj BSP
Priključek za stisnjeni zrak 1/4 col
Priporočena velikost cevi (notranji ⌀) 10 mm
Masa 0,5 kg
Delovni hrup 93 dB(A)
Maksimalne vibracije v skladu z EN 5 m/s2
Dolžina 130 mm
Vrsta izdelka Vijačniki (akumulatorski)

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 079122 9427
EAN/GTIN 015451652111
Številka proizvajalca 6151919427
Proizvajalec Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 MAINTAL, Deutschland, www.desouttertools.com

Opis

Izvedba:

Vsi tehnični podatki se nanašajo na pretočni tlak 6,3 barov in podani notranji ⌀ cevi.
Pnevmatski mini vijačnik z ragljo z dolžino 130 mm. Tipka za hitro menjavo nasadnih ključev.

Rezervni del:

Izbrane garniture za vzdrževanje: garniture zamenljivih delov za preventivno vzdrževanje in popravila so za večino pnevmatskih orodij Atlas Copco na voljo po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico