Preizkuševalnik gredi lahka konstrukcija, plošča: 200 x 150 mm, 75 x 550 mm

Št. art.: 0788904
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0788904
EAN/GTIN 4029713281441
Številka proizvajalca 0788904

Opis

Izvedba:

  • Za hitro merjenje razdalj, ramen, koničastih, okroglosti itd
  • Navpična in vodoravna poravnava
  • Navpična podnožja z 3 utrjenimi podpornimi površinami
  • Merilni žarek je izdelan iz trdega eloksiranega aluminijastega profila
  • Aluminijasti repi
  • Nosilnost maks 15 kg

Opis:

Multicheck svetloba

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.