Visokotlačni čistilnik, brez ogrevanja HD511P

Št. art.: 078571 HD511P
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca HD 5/11 P *EU
Poraba moči 2.200 W
Napajanje Omrežno napajanje
Varovalka za električno omrežje 10 A
Delovni tlak 110 bar
Količina pretoka 490 l/h
Masa 20,5 kg
Vrsta izdelka Visokotlačni čistilnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 078571 HD511P
EAN/GTIN 4054278144863
Številka proizvajalca 1.520-960.0

Opis

Izvedba:

Prenosni visokotlačni čistilnik z motorjem za izmenični tok. Naprava s krmiljenjem prek tlačnega stikala, s sistemom proti zvijanju, pod tlakom vrtljivo uležajeno visokotlačno cevjo in vrtljivo cevjo iz Jeklo. Robustna aksialna črpalka s 3 bati z medeninasto glavo cilindrov. Priključek za vodo iz medenine. Najvišja temperatura dovodne vode znaša 60 °C.
Visokotlačna pištola EASY!Force izkorišča povratno silo visokotlačnega curka in s tem zmanjšuje držalno silo za uporabnika. Zagotavlja popolnoma novo in neutrudljivo udobje pri delu. Izboljšan keramični ventil. Vgrajen sistem priključevanja EASY!Lock. Omogoča hitro in preprosto priključitev pribora (npr. šobe, pršilne cevi) z enotnimi priključki.

Obseg dobave:

Vključno z vrhunsko visokotlačno cevjo dolžine 10 m in INOX jekleno cevjo dolžine 850 mm z enojno šobo.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    Oznaka proizvajalca Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico