Sesalnik za mokro in suho sesanje AERO 21-21INOX

Št. art.: 078540 21-21INOX
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Oznaka proizvajalca Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca AERO 21-21 PC INOX
Napajanje Omrežno napajanje
Poraba moči 1.250 W
Prostornina zbiralnika 20 l
Dolžina 390 mm
Širina 400 mm
Višina 525 mm
Dolžina sesalne cevi 2,5 m
⌀ cevi 32 mm
Dolžina kabla 5 m
Število turbin 1
Pretok zraka 60 l/s
Vakuum 210 mbar
Stopnja izločanja 99,9 %
Delovni hrup 64 dB(A)
Vklopna avtomatika da
Čiščenje filtra Sistem Push & Clean
Masa 8,5 kg
Filtrski sistem PET filtrski element
Posebnosti Kompaktna izvedba, zbiralnik iz nerjavnega jekla
Vrsta izdelka Sesalnik za mokro in suho sesanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 078540 21-21INOX
EAN/GTIN 5711145158864
Številka proizvajalca 107406603

Opis

Izvedba:

Robustni in zmogljivi sesalniki za mokro/suho sesanje s prilagodljivim sistemom za priključitev sesalne cevi (MultiFit) za profesionalno čiščenje. Stopnja izločanja > 99,9%.
Kompaktni sesalnik za univerzalno uporabo s Push & Clean sistemom za samodejno čiščenje filtra.
  • Z vtičnico in vklopno avtomatiko za priključitev druge električne naprave (maks 2000 W).
  • Zbiralnik iz plemenitega jekla z ročajem in držalom sesalne cevi.

Obseg dobave:

Vklj. s sesalno cevjo, držalom za cevi, ukrivljenim držalnim kosom sesalne cevi (ne 560-21XC), mokrim filtrom ter pralnim filtrskim elementom (PET).

Opomba:

Drugi varnostni sesalniki za vse razrede nevarnosti (zdravju nevaren ali eksplozivni prah) so dobavljivi po ponudbi (razred L, M, H).