Na voljo je alternativni izdelek:

Akumulatorski žebljalnik J214EA

Št. art.: 078409 J214EA
Popust
108,40 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Oznaka proizvajalca Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca J-214
Največja globina pribijanja sponk 14 mm
Primerni tip sponk E, A
Masa 2,7 kg
Napajanje Akumulatorska
Vrsta izdelka Žebljalniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 078409 J214EA
EAN/GTIN 4009729053683
Številka proizvajalca 031-0356

Opis

Izvedba:

Za uporabo prijazni in ergonomični profesionalni žebljalniki za precizno pribijanje sponk iz fine ali ploščate žice ter žebljev.
  • Sistem polnjenja na spodnji strani za hitro in neproblematično polnjenje.
  • Distančni nastavek za vzporedno pribijanje sponk.
  • Nastavljanje sile pribijanja.
  • Patentirana varnostna zapora.
  • Za dober dostop tudi na ozkih mestih.
  • Odprtina za nadzor napolnjenosti.
Priročen akumulatorski žebljalnik z mehko prijemalno površino. Varovalo pred nenamernim sproženjem za večjo varnost. LED svetilka za osvetlitev delovnega mesta.

Obseg dobave:

Vklj. z enim Li-ionskim akumulatorjem, s polnilnikom akumulatorjev in transportnim kovčkom.

Opomba:

Primerne nadomestne akumulatorje nadete pod art. 078408.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico