{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | M18BHG-0 | |
Temperatura zraka | 470 °C | |
Pretok zraka | 170 l/min | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Število temperaturnih stopenj | 1 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Napetost akumulatorja | 18 V | |
Število vključenih akumulatorjev | 0 | |
Masa | 670 g | |
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Milwaukee tip B 18 V | |
Vrsta izdelka | Heissluftbläser |
Številka izdelka | 078335 M18BHG | |
EAN/GTIN | 4058546029432 |