{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Napetost | 230 V | |
Frekvenčno območje | 50 Hz - 60 Hz | |
Izhodna moč | 2.300 W | |
Dolžina | 490 mm | |
Širina | 390 mm | |
Višina | 130 mm | |
Masa | 4 kg | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Vrsta IP-zaščite | IP 20 | |
Vrsta izdelka | Indukcijski grelnik |
Številka izdelka | 078332 W2300KIT_B | |
EAN/GTIN | 8718868455062 | |
Številka proizvajalca | 8718868455062 |