Optični bralnik temperature HL Scan 014919

Št. art.: 078326 014919
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Masa 165 g
Območje zajemanja temperature 0 °C - 300 °C
Tip baterij 9 V blok
Število vključenih baterij 1
Primerne za HG 2320, HG 2120
Napajanje Baterijsko napajanje
Vrsta izdelka Temperaturni čitalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 078326 014919
EAN/GTIN 4007841014919
Številka proizvajalca 014919

Opis

Izvedba:

Optični bralnik temperature za IR-merjenje temperature na površini obdelovanca. Izjemna določitev razdalje z laserjem. Akustično in optično opozorilo ob prekoračenju ali nedoseženju optimalne temperature. Nastavljanje v korakih po 10 °C.
HL Scan z LCD prikazovalnikom in 9 V baterijo.

Opis:

Optični bralnik temperature HL Scan nadzoruje temperaturo obdelovanca z LED-žarkom. Ob prekoračenju ali nedoseženju dovoljene temperature se sproži akustični in optični signal.

Primerno za:

Za HL 1920 E, HL 2020 E ter naprave Professional HG 2120 E in HG 2320 E.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico