{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pakiranje | Transportkoffer | |
Oznaka proizvajalca | HG 2120EKF | |
Poraba moči | 2.200 W | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Temperatura zraka | 80 °C - 630 °C | |
Pretok zraka, stopnja 1 | 150 l/min | |
Pretok zraka, stopnja 2 | 300 l/min | |
Pretok zraka, stopnja 3 | 500 l/min | |
Masa | 850 g | |
Izvedba | Garnitura | |
Vrsta izdelka | Heissluftbläser |
Številka izdelka | 078321 006464 | |
EAN/GTIN | 4007841006464 | |
Številka proizvajalca | 006464 |