Merilnik koncentričnosti trdega kamna 1100x180 mm, višina središča 200 mm

Št. art.: 0783012
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Dobavljivo v 2-8 tednih
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 0783012
Kopiraj
EAN/GTIN 4029713284299
Kopiraj
Številka proizvajalca 0783012
Kopiraj
L-število L40510 1974
Kopiraj
Proizvajalec Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Izvedba:

  • Dark granit delovno klop
  • Toleranca ravnosti v skladu z DIN 876-1
  • Desni zadnji del vozila s središčem, nameščenim na vzmet (ročica za hitro nastavitev)
  • Levi zadnji del vozila s fiksnim središčem
  • Repi se lahko nastavljajo z ekscentrično objemko

Opis:

Tester za preskušanje uklona trdega kamna 1100x180 mm, središčna višina 200 mm

Standard:

DIN 876-1