Kovinska čelilna žaga 72365460

Št. art.: 078244 72365460
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca MKAS 355
Napajanje Omrežno napajanje
Poraba moči 1.800 W
Maksimalno število vrtljajev 1.300 min-1
⌀ lista za žago 355 mm
Maksimalna globina reza 90° 120 mm
Maksimalna globina reza 45° 90 mm
Masa 24,4 kg
Omrežna napetost 230 V
Omrežna frekvenca 50 Hz
Mehak zagon Da
Vrsta izdelka Žaga
Nazivna napetost 230 V

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 078244 72365460
EAN/GTIN 4014586894447

Opis

Izvedba:

Polstacionarna čelilna žaga za učinkovito in hitro ločevanje komponent tako v delavnici kot na gradbišču.
  • Motor z velikim navorom in nizkim številom vrtljajev poskrbi za najboljši možni napredek pri delu
  • Natančni rezultati in manj dodatne obdelave zahvaljujoč minimalnim barvnim madežem in neznatnim zarobkom zaradi hladnega reza
  • Posebni žagini listi za različne kovine poskrbijo za visoko kakovost površine
  • Do 100 % brez iskrenja in brez nastanka prahu zaradi hladnega reza
  • Dobro uravnotežen dizajn ročaja za boljšo vodljivost
  • Izjemno natančna, obstojna jeklena konstrukcija
  • Podstavek iz aluminijeve litine
  • Mehki zagon poskrbi za počasno pomikanje motorja, kar prispeva k zaščiti mehanike
  • Hitra vpenjalna priprava za pritrdilno spono
  • Udobna nastavitev faze in kota od 0° do 45°
  • Omejevalnik globine in preprosta zamenjava žaginega lista

Uporaba:

  • Žaganje jeklenih in kovinskih profilov.
  • Izdelava delilnih in jeralnih rezov.
  • Obdelava cevi, kovinskih čepov, kotnikov, materiala v palicah.

Obseg dobave:

1× čelilna žaga, 1× žagin list za konstrukcijsko jeklo, 1× kombinirani ključ: notranji 6-kotnik, 6 mm in križni PH 2, 1× notranji 6-kotnik 8 mm.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico