• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Delovna miza za PS254L, Tip: PSU1000

Št. art.: 078240 PSU1000
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca PSU1000
Primerne za 078229
Nosilnost 180 kg
Masa 14 kg
Višina 850 mm
Vrsta izdelka Nosilni okvir

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 078240 PSU1000
EAN/GTIN 4002395134892
Številka proizvajalca 4935440850
Proizvajalec Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Opis

Izvedba:

Kakovostna, izvlečljiva delovna miza.
  • Višinsko nastavljiva noga za zanesljivo postavitev.
  • Udobna delovna višina 0,85 m.
  • Lahka in trdna konstrukcija, nosilnost do 180 kg.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico