Montažno stojalo za art. 078231 600526

Št. art.: 078238 600526
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 980 mm
Širina 560 mm
Višina 900 mm
Vrsta izdelka Nosilni okvir

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 078238 600526
EAN/GTIN 4260052463888
Številka proizvajalca 600526T3

Opis

Izvedba:

Robustno namizno stojalo z omejevalnim nastavkom za dolžino.

Primerno za:

Kovinska krožna žaga št. 078231.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico