List krožne žage iz karbidne trdine Drytec® ⌀ 355 × 25,4 mm 60

Št. art.: 078237 60
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Primerne za 078231 vel. 9435
Primerno za material za material s tankimi stenami
Število zob 60
Število zob optimizirano za Debelina materiala 4−5 mm, mreža, aluminij
Širina reza B 2,2 mm
Vrsta izdelka List krožne žage

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 078237 60
EAN/GTIN 4260052460160
Številka proizvajalca 600590

Opis

Izvedba:

List krožne žage s karbidno trdino za natančne reze.
  • Varnost pri delu: tankostenski, z malo vibracij in zmanjšanim hrupom.
  • Zelo dolga življenjska doba.
  • Visoka kakovost rezov.
  • Možnost petkratnega ostrenja.
  • Univerzalna uporaba za jeklo, umetne mase in nž-kovine (ne art. 078236).

Opomba:

Drugi specialni listi krožne žage, npr. za aluminij, INOX, so dobavljivi po ponudbi.