Akumulatorska ročna krožna žaga za kovino, Tip: 8203E

Št. art.: 078235 8203E
Kopiraj
Popust
649,14 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 25. maj 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 8203E
Napajanje Akumulatorska
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Število vključenih akumulatorjev 2
Kapaciteta akumulatorja 5,5 Ah
Napetost akumulatorja 18 V
Maksimalno število vrtljajev 3.500 min-1
⌀ lista za žago 203 mm
Maksimalna globina reza 90° 67 mm
Maksimalna globina reza 45° 42 mm
Masa brez akumulatorja 5,4 kg
Vrsta izdelka Žaga

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 078235 8203E
Kopiraj
EAN/GTIN 4260052468050
Kopiraj
Proizvajalec JEPSON Power GmbH, Ernst-Abbe-Straße 5, 52249 ESCHWEILER, Deutschland, www.jepson.de

Opis

Izvedba:

Zmogljive krožne žage za kovino za zanesljivo rezanje jeklenih profilov in cevi, nž-kovin, pločevine, kovinskih plošč in vezanih panelov brez iskrenja.
  • Uporaba hladilnih mazalnih sredstev ni potrebna.
  • Naknadna obdelava ni potrebna.
  • Rezanje v nekaj sekundah.

Akumulatorska ročna krožna žaga za kovino Hand DRY Cutter 8203E.
  • Odlična za rezanje jekla, jeklene pločevine, vezanih panelov, kovinskih plošč, cevi in profilov iz jekla, nž-kovin in kompozitnih materialov do debeline 6 mm.
  • Zbiralnik odrezkov za čisto delo.
  • Opremljena z žaginim listom iz karbidne trdine ⌀ 203/48Z, „odpornim proti LBS“, za najboljšo življenjsko dobo in kakovost.

Obseg dobave:

Vklj. z 2 visokozmogljivima akumulatorjema LiHD 18 V 5,5 A, žaginim listom, polnilnikom akumulatorjev in kovčkom.

Opomba:

Združljiva z akumulatorskim sistemom različnih proizvajalcev vodilnih znamk električnih orodij Cordless Alliance System (CAS). Primerne žagine liste najdete pod art. 078243.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov