Ročna krožna žaga za kovino 8203

Št. art.: 078234 8203
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Pakiranje: Transport case

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Transport case
Oznaka proizvajalca 8203
Napajanje Omrežno napajanje
Poraba moči 1.700 W
Maksimalno število vrtljajev 3.700 min-1
⌀ lista za žago 203 mm
Maksimalna globina reza 90° 67 mm
Maksimalna globina reza 45° 42 mm
Masa 6,3 kg
Omrežna napetost 230 V
Omrežna frekvenca 50 Hz
Vrsta izdelka Žaga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 078234 8203
EAN/GTIN 4260052466797

Opis

Izvedba:

Zmogljive krožne žage za kovino za zanesljivo rezanje jeklenih profilov in cevi, nž-kovin, pločevine, kovinskih plošč in vezanih panelov brez iskrenja.
  • Uporaba hladilnih mazalnih sredstev ni potrebna.
  • Naknadna obdelava ni potrebna.
  • Rezanje v nekaj sekundah.

Ročnakrožna žaga za kovino.
  • Natančno vodilo lista žage, skoraj brez zarobka.
  • Robustna naležna plošča.
Ročna krožna žaga za kovino.
  • Nastavitev globine s skaliranjem.
  • Predal za odrezke.
  • Primerno za pločevino do 10 mm kot tudi za sendvič plošče in profile do 67 mm.

Opomba:

Vodilo za 078234 dobavljivo po ponudbi:
vodilo 1400 mm za vel. 8320
vodilo 600–1200 mm za vel. 8230.
Krožna žaga za kovino DRY MITER Cutter 9410ND za natančne reze v mehke in občutljive materiale po ponudbi.
Ročna krožna žaga za kovino je na voljo pod št. 078234 vel. 8203E kot akumulatorska različica.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico