{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pakiranje | Transportni kovček | |
Oznaka proizvajalca | SSEP 1400 MVT | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Poraba moči | 1.400 W | |
Dolžina hoda | 32 mm | |
Število hodov | 0 min-1 - 2.800 min-1 | |
Masa | 4,6 kg | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | 12,9 m/s2 | |
Posebnosti | Metabo Quick | |
Omrežna napetost | 230 V | |
Omrežna frekvenca | 50 Hz | |
Sistem proti vibracijam | Da | |
Vrsta izdelka | Žaga |
Številka izdelka | 078222 SSEP1400 | |
EAN/GTIN | 4007430292995 | |
Številka proizvajalca | 606178500 |