{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pakiranje | Sistemski kovček (HD=Heavy Duty) | |
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Milwaukee tip B 18 V | |
Oznaka proizvajalca | M18 FSZ | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Kapaciteta akumulatorja | 5 Ah | |
Napetost akumulatorja | 18 V | |
Dolžina hoda | 32 mm | |
Število hodov | 0 min-1 - 3.000 min-1 | |
Masa | 8 kg | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | 9,9 m/s2 | |
Posebnosti | FIXTEC, LED | |
Napajanje | Akumulatorska | |
Vrsta izdelka | Žaga |
Številka izdelka | 078220 M18FSZ | |
EAN/GTIN | 4058546344702 | |
Številka proizvajalca | 4933478293 |