Akumulatorska sabljasta žaga M18FHZ

Št. art.: 078220 M18FHZ
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Pakiranje: Transportni kovček
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Milwaukee tip HB 18 V

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Transportni kovček
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Milwaukee tip HB 18 V
Oznaka proizvajalca M18FHZ-502X
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 5 Ah
Napetost akumulatorja 18 V
Dolžina hoda 22 mm
Število hodov 0 min-1 - 3.000 min-1
Masa 2,6 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN 9,9 m/s2
Posebnosti FIXTEC, LED
Napajanje Akumulatorska
Vrsta izdelka Žaga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 078220 M18FHZ
EAN/GTIN 4058546030575
Številka proizvajalca 4933459885

Opis

Izvedba:

Akumulatorska sabljasta žaga Milwaukee za dela na težko dostopnih mestih.
  • Elektronika za brezstopenjsko regulacijo števila hodov in zaščito pred preobremenitvijo.
  • Sistem FIXTEC za hitro zamenjavo listov brez uporabe orodja.
Z zmogljivim motorjem POWERSTATE™ brez ščetk.
  • Elektronika REDLINK PLUS™ z digitalno zaščito pred preobremenitvijo za boljšo zmogljivost.
  • Akumulator REDLITHIUM-ION™ z nadzorom posameznih celic za dolgo življenjsko dobo.
  • Dolžina hoda 22 mm in število vrtljajev 3000 min-1 za maksimalen nadzor.
  • Nagibno podnožje omogoča optimiziranje položaja rezanja.

Obseg dobave:

Vključno s transportnim kovčkom HD, 2 akumulatorjema 18 V, hitrim polnilnikom in žaginim listom.

Opomba:

Liste za sabljasto žago najdete od art. 588600.
Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073810; 073811; 073814; 073815; 073816; 073829.