{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pakiranje | Sistemski kovček (L-Boxx) | |
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Bosch 18 V | |
Oznaka proizvajalca | GSA 18 V-LIC | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Kapaciteta akumulatorja | 5 Ah | |
Napetost akumulatorja | 18 V | |
Dolžina hoda | 21 mm | |
Število hodov | 0 min-1 - 3.050 min-1 | |
Masa | 2,5 kg | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | 8,8 m/s2 | |
Posebnosti | SDS, LED | |
Napajanje | Akumulatorska | |
Vrsta izdelka | Žaga |
Številka izdelka | 078217 GSA18VLIC | |
EAN/GTIN | 3165140862301 | |
Številka proizvajalca | 06016A5002 |