{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Rezalni material | Karbidna trdina | |
⌀ lista D | 165 mm | |
⌀ izvrtine | 15,87 mm | |
Primerno za material | les | |
Število zob | 40 | |
Vrsta izdelka | List krožne žage |
Številka izdelka | 078212 165T40 | |
EAN/GTIN | 4002395369737 | |
Številka proizvajalca | 4932471312 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
HM-žagin list, Tip: 165T40
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
45,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
60,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
639,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število zob | 40 | 40 | 40 |
⌀ lista D | 165 mm | 250 mm | 250 mm |
⌀ izvrtine | 15,87 mm | 30 mm | 30 mm |
Širina reza B | 3,2 mm | 2,2 mm | |
Število prijemalnih izvrtin/⌀/delilni krog | 2/7/42 in 2/9/46 in 2/10/60 mm | ||
Vrsta izdelka | List krožne žage | List krožne žage | List krožne žage |