{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pakiranje | Sistemski kovček (HD=Heavy Duty) | |
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Milwaukee tip B 18 V | |
Oznaka proizvajalca | M18FCSG66-121C | |
Napajanje | Akumulatorska | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Število vključenih akumulatorjev | 1 | |
Kapaciteta akumulatorja | 12 Ah | |
Napetost akumulatorja | 18 V | |
Izvedba | Ročna krožna žaga | |
Maksimalno število vrtljajev | 5.800 min-1 | |
⌀ lista za žago | 190 mm | |
⌀ izvrtine lista za žago | 30 mm | |
Maksimalna globina reza 90° | 66 mm | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | < 2,5 m/s2 | |
Masa | 10 kg | |
Vrsta izdelka | Žaga |
Številka izdelka | 078207 M18FCSG66 | |
EAN/GTIN | 4058546288235 | |
Številka proizvajalca | 4933471195 |