{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Milwaukee tip B 18 V | |
Število vključenih akumulatorjev | 1 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Kapaciteta akumulatorja | 12 Ah | |
Napetost akumulatorja | 18 V | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | 4,96 m/s2 | |
Raven zvočnega tlaka | 97,69 dB | |
Masa | 6,4 kg | |
Napajanje | Akumulatorska | |
Vrsta izdelka | Verižna žaga |
Številka izdelka | 078203 M18FCHS121 | |
EAN/GTIN | 4058546221683 | |
Številka proizvajalca | 4933464223 |