Vbodna žaga GST160CE

Št. art.: 078200 GST160CE
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Pakiranje: Sistemski kovček (L-Boxx)

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Sistemski kovček (L-Boxx)
Oznaka proizvajalca GST160CE
Napajanje Omrežno napajanje
Poraba moči 800 W
Število hodov 800 min-1 - 3.000 min-1
Maksimalna debelina žaganja v jeklo 10 mm
Maksimalna debelina žaganja v les 160 mm
Nastavitev zajere da
Nihalni hod 4-krat
Masa 2,2 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN 7,5 m/s2
Izvedba Palična oblika
Posebnosti Zmogljiv, LED
Primerni žagini listi 588400 − 588551
Zamenjava orodja brez uporabe orodja da, sistem SDS
Vrsta izdelka Žaga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 078200 GST160CE
EAN/GTIN 3165140746250
Številka proizvajalca 0601517000

Opis

Izvedba:

Vbodna žaga Bosch s preprosto zamenjavo lista brez uporabe orodja s sistemom Bosch SDS.
Vbodna žaga v paličasti obliki.
  • Izjemno natančno vodilo lista žage zaradi patentiranih dvojnih koles zmanjša upogibanje lista žage – za izjemo natančen rez.
  • Močan motor Constant-Electronic z močjo 800 W zagotovi potrebno moč tudi pri trdih materialih.
  • Zelo rahle vibracije zaradi sistema za izravnavo mase, ki poskrbi za izjemno miren tek.

Obseg dobave:

Vklj. s 3 žaginimi listi, adapterjem za odsesavanje, L-BOXX 136, 1/1 L-BOXX-vložkom.