{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Tip CAS 18 V | |
Oznaka proizvajalca | MKS 18 LTX 58 | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Število vključenih akumulatorjev | 0 | |
Napetost akumulatorja | 18 V | |
⌀ lista za žago | 165 mm | |
⌀ izvrtine lista za žago | 20 mm | |
Maksimalna globina reza 90° | 58 mm | |
Masa vključno z akumulatorjem | 3,7 kg | |
Masa brez akumulatorja | 2,8 kg | |
Vrsta izdelka | Žaga |
Številka izdelka | 078188 MKS18LTX58 | |
EAN/GTIN | 4061792005570 | |
Številka proizvajalca | 600771890 |