{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pakiranje | Metabox | |
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Tip CAS 18 V | |
Oznaka proizvajalca | KS 18 LTX 66 BL | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Število vključenih akumulatorjev | 2 | |
Kapaciteta akumulatorja | 8 Ah | |
Napetost akumulatorja | 18 V | |
Maksimalno število vrtljajev | 4.800 min-1 | |
⌀ lista za žago | 165 mm | |
⌀ izvrtine lista za žago | 20 mm | |
Maksimalna globina reza 90° | 66 mm | |
Maksimalna globina reza 45° | 43 mm | |
Masa vključno z akumulatorjem | 4,5 kg | |
Masa brez akumulatorja | 3,5 kg | |
Vrsta izdelka | Žaga |
Številka izdelka | 078186 KS18LTX66 | |
EAN/GTIN | 4061792192157 | |
Številka proizvajalca | 611866810 |