Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Akumulatorska vbodna žaga brez akumulatorja, Tip: 18LTX100

Št. art.: 078185 18LTX100
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Tip CAS 18 V

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Tip CAS 18 V
Oznaka proizvajalca STA 18 LTX 100
Število vključenih akumulatorjev 0
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Napetost akumulatorja 18 V
Število hodov 550 min-1 - 2.800 min-1
Maksimalna debelina žaganja v jeklo 10 mm
Maksimalna debelina žaganja v les 100 mm
Nastavitev zajere da
Nihalni hod 4-krat
Masa 1,9 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN 11,8 m/s2
Izvedba Palična oblika
Posebnosti majhen obseg ročaja
Zamenjava orodja brez uporabe orodja da, Metabo Quick
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Žaga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 078185 18LTX100
Številka proizvajalca 601002890

Opis

Izvedba:

Robustna in izjemno priročna akumulatorska vbodna žaga za natančno rezanje.
  • Spremenljiva hitrost hoda, nihajni hod in nizko ležeče, vzmeteno vodilo žaginega lista.
  • Preklopna funkcija izpihovanja žagovine zagotavlja jasen pogled na mesto reza.
  • Majhen obseg in mehka površina ročaja.

Prednosti:

100-odstotna združljivost akumulatorskih baterij – zdaj tudi med posameznimi proizvajalci.
Vsa 18-voltna orodja in baterijski paketi partnerja CAS so med seboj 100-odstotno združljivi. CAS je kratica za Cordless Alliance System.

Obseg dobave:

Brez akumulatorja in polnilnika akumulatorjev, vključno s sesalno šobo, zaščitnim steklom in notranjim 6-kotnikom.
Vklj. z zaščitno ploščico.

Opomba:

Ustrezne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod št. 073870073890.