Ročna krožna žaga GKS55GCE

Št. art.: 078181 GKS55GCE
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Pakiranje: Sistemski kovček (L-Boxx)

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Pakiranje Sistemski kovček (L-Boxx)
    Oznaka proizvajalca GKS 55+ GCE
    Napajanje Omrežno napajanje
    Izvedba Ročna krožna žaga
    Poraba moči 1.350 W
    Maksimalno število vrtljajev 4.700 min-1
    ⌀ lista za žago 165 mm
    ⌀ izvrtine lista za žago 20 mm
    Maksimalna globina reza 90° 63 mm
    Masa 3,8 kg
    Maksimalne vibracije v skladu z EN 4 m/s2
    Vrsta izdelka Žaga

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 078181 GKS55GCE
    EAN/GTIN 3165140731041
    Številka proizvajalca 0601682101

    Opis

    Izvedba:

    Zmogljive krožne žage z
    • blokado vretena.
    • Constant-Electronic.
    • Odsesavanje prahu.
    • Mehki zagon.
    • Kompatibilne z vodilno letvijo (FSN 1600).
    Zmogljiva ročna krožna žaga z majhno maso in kompaktno izvedbo.
    • Spremenljivo število vrtljajev za prilagoditev hitrosti rezanja materialu, ki ga je treba razrezati.
    • Identične linije rezanja za 90-stopinjske in 45-stopinjske reze.
    • Velika globina rezanja: Dvostopenjsko gonilo za večjo zmogljivost rezanja.
    • Zavora motorja in mehak zagon za varno žaganje.

    Obseg dobave:

    Vključno z notranjim 6-kotnikom, HM-žaginim listom (Speedline ⌀ 165 × 1,7/1,2 × 20 × 12T), vzdolžnim prislonom, vakuumskim adapterjem, vzporednim nastavkom, L-BOXX 238.

    Opomba:

    Liste za krožne žage najdete pod art. 583920.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico