{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Število vrtljajev v prostem teku | 8.000 min-1 - 12.600 min-1 | |
Nazivna moč | 1.700 W | |
Izhodna moč | 970 W | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Stopnjevanje nastavitve globine rezkanja | 0,1 mm | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | 4,1 m/s2 | |
Raven zvočnega tlaka | 91 dB(A) | |
Raven zvočne moči (LwA) | 102 dB(A) | |
Mehak zagon | Da | |
Blokada pred ponovnim zagonom | Da | |
Masa | 4,6 kg | |
Dolžina kabla | 3,6 m | |
Stikalo za vklop-izklop | Da | |
Nazivna napetost | 230 V | |
Pakiranje | Metabox | |
Vrsta izdelka | Rezkar |
Številka izdelka | 078162 PFM17 | |
EAN/GTIN | 4061792210349 |