Akumulatorski odrezovalnik, Tip: 71321161

Št. art.: 078108 71321161
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Pakiranje: Sistemski kovček (L-Boxx)
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Bosch 18 V

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Sistemski kovček (L-Boxx)
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Bosch 18 V
Oznaka proizvajalca ABLK 18 1.6 E AS
Število vključenih akumulatorjev 0
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Napetost akumulatorja 18 V
Napajanje Omrežno napajanje
Maksimalna debelina jeklenega materiala 400 N/mm2 1,6 mm
Maksimalna debelina jeklenega materiala 800 N/mm2 0,7 mm
Polmer najmanjše krivulje 30 mm
Rezalna hitrost 1,9 m/min
Širina reza 5 mm
Masa 2,1 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN <2,5 m/s2
Vrsta izdelka Odrezovalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 078108 71321161
EAN/GTIN 4014586898568

Opis

Izvedba:

  • Zelo ugodni obratovalni stroški zaradi dolge življenjske dobe žiga in matrice.
  • Sistem hitrega vpenjanja QuickIN za hitro zamenjavo žiga in matrice brez uporabe orodja.
  • Možnost spreminjanja smeri odrezovanja brez uporabe orodja.
Akumulatorski odrezovalnik za mobilno uporabo.
  • Ozka izvedba zagotavlja optimalno uporabo tudi v zahtevnih delovnih pogojih.
  • Zelo primeren za trapezne pločevine do debeline 1,3 mm in do globine 85 mm.

Gibki odrezovalniki z veliko okretnostjo za tanko pločevino, trapezno in valovito pločevino ter profile.

Obseg dobave:

Vklj. s kovčkom L-BOXX, brez akumulatorja in brez polnilnika akumulatorjev.

Opomba:

Primerne akumulatorje najdete pod art. 073851073858 oz. osnovne garniture pod art. 073863073867. Polnilniki akumulatorjev pod art. 073866.