{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Milwaukee tip HB 18 V; Milwaukee tip B 18 V | |
Število vključenih akumulatorjev | 0 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Napetost akumulatorja | 18 V | |
Maksimalna zmogljivost rezanja v aluminij | 3,2 mm | |
Maksimalna zmogljivost rezanja v jeklo | 2 mm | |
Polmer najmanjše krivulje | 180 mm | |
Širina reza | 5 mm | |
Masa | 2,3 kg | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | 1,5 m/s2 | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Vrsta izdelka | Škarje za pločevino |
Številka izdelka | 078104 M18BMS20-0 | |
EAN/GTIN | 4002395006748 |