{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pakiranje | Sistemski kovček (L-Boxx) | |
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Bosch 18 V | |
Oznaka proizvajalca | ABSS 18 1.6 E AS | |
Število vključenih akumulatorjev | 0 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Napetost akumulatorja | 18 V | |
Število hodov | 3.500 min-1 | |
Maksimalna debelina jeklenega materiala 400 N/mm2 | 1,6 mm | |
Maksimalna debelina jeklenega materiala 800 N/mm2 | 0,8 mm | |
Polmer najmanjše krivulje | 90 mm | |
Rezalna hitrost | 5 m/min - 8 m/min | |
Širina reza | 5 mm | |
Masa | 1,9 kg | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | <2,5 m/s2 | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Vrsta izdelka | Škarje za pločevino |
Številka izdelka | 078103 71300561 | |
EAN/GTIN | 4014586898599 | |
Proizvajalec | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |