Škarje za zareze/pločevino, Tip: 723031

Št. art.: 078102 723031
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca BSS 1.6 CE
Napajanje Omrežno napajanje
Poraba moči 350 W
Število hodov 3.800 min-1
Maksimalna debelina jeklenega materiala 400 N/mm2 1,6 mm
Maksimalna debelina jeklenega materiala 800 N/mm2 0,8 mm
Polmer najmanjše krivulje 90 mm
Rezalna hitrost 6 m/min - 10 m/min
Širina reza 5 mm
Masa 1,4 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN < 2,5 m/s2
Dolžina kabla 5 m
Vrsta izdelka Škarje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 078102 723031
EAN/GTIN 4014586874661
Številka proizvajalca 72303161000

Opis

Izvedba:

Škarje za zareze.
  • Rezanje brez zvijanja materiala.
  • Odprta rezalna glava za najboljšo preglednost rezanja.
  • QuickIN sistem hitrega vpenjanja za hitro zamenjavo rezil brez uporabe ključev.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico