Merilnik koncentričnosti z valjčki Plošča: 350 x 110 mm 3 - 30 mm

Št. art.: 0780201
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0780201
EAN/GTIN 4029713060442
Številka proizvajalca 0780201
L-število L40510 2358

Opis

Izvedba:

  • Fino brušena površina, toleranca ravnosti v skladu z DIN 876-2
  • z dvema nosilcema kolesc
  • Hitro vpenjalna naprava z vpenjalno ročico
  • S T-utorom in podpornim stebrom
  • Z montažno izvrtino za merilne ure Ø 8 mm
  • Natančna nastavitev

Opis:

Preizkuševalnik tečenja z valjčki, plošča 350 x 110 mm, po DIN 876-1, toleranca tečenja 0,005 mm, s T-rezo in merilnim stojalom, držalo merilne sonde: Ø 8 mm, valjčki 65 mm, naležna površina 3-30 mm