Tester za merjenje teka plošče: 700 x 180 mm 150 x 450 mm

Št. art.: 0780108
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 0780108
EAN/GTIN 4029713265052
Številka proizvajalca 0780108
L-število L40510 1347

Opis

Izvedba:

  • Fino brušena površina, toleranca ravnosti v skladu z DIN 876-2
  • Z dvema nastavljivima repama
  • Levi zadnji del vozila s fiksnim središčem
  • Desni zadnji del vozila s središčem, nameščenim z vzmetjo, prosti dvig appr. 10 mm
  • Repi se lahko pritrdijo prek ekscentrične objemke
  • Višina zadnjega dela vozila 75 mm z vgrajeno podporo v-utora
  • Hitro vpenjalna naprava z vpenjalno ročico
  • S T-utorom in podpornim stebrom
  • Z montažno izvrtino za merilne ure Ø 8 mm

Opis:

Kontrolna plošča za rotacijo: 700 x 180 mm 150 x 450 mm

Standard:

DIN 876-2

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico