Izvedba:
- Fino brušena površina, toleranca ravnosti v skladu z DIN 876-2
- Z dvema nastavljivima repama
- Levi zadnji del vozila s fiksnim središčem
- Desni zadnji del vozila s središčem, nameščenim z vzmetjo, prosti dvig appr. 10 mm
- Repi se lahko pritrdijo prek ekscentrične objemke
- Višina zadnjega dela vozila 75 mm z vgrajeno podporo v-utora
- Hitro vpenjalna naprava z vpenjalno ročico
- S T-utorom in podpornim stebrom
- Z montažno izvrtino za merilne ure Ø 8 mm
Opis:
Preizkuševalnik koncentričnosti. Središčna višina 50 mm, središčna širina 350 mm, širina T-reže 10 mm, osnovna plošča 500x110 mm. Ležajna površina je natančno brušena - ravnost po DIN 876-2. Z dvema drsnima koničkoma: levi koniček s fiksno konico, desni koniček z vzmetno konico, hod približno 15 mm. Konice so pritrjene z ekscentričnim vpenjanjem. S T-rezo in merilnim stojalom, držalom za merilno sondo 8 mm H 7 in fino nastavitvijo.
Standard:
DIN 876-2