Prizmatski nosilci v paru za 0780 jekleno prizmo 90°, 50 / 75 mm

Št. art.: 0780032
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0780032
EAN/GTIN 4029713264949
Številka proizvajalca 0780032

Opis

Izvedba:

  • za obdelovance brez centriranja
  • funkcionalni preskus z uporabo na primer ravnih stranskih površinah
  • Prepoznavanje napak v obliki
  • za izmenjavo podpornih centrov
  • prizmatična kontaktna površina 90°
  • Površine v-utorov iz kaljenega jekla (zamenljive)
  • Ležaj utorov v obliki črke T.
  • ekscentrična objemka

Opis:

Prizmatski bloki (par), jeklena prizma 90°, 50 + 75 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.