{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vrsta izdelka | Naprava za čiščenjem tal | |
Delovna širina ščetk | 400 mm | |
Delovna širina sesanja | 400 mm | |
Dolžina | 520 mm | |
Širina | 470 mm | |
Višina | 1.150 mm | |
Maks. površinska zmogljivost | 400 m2/h | |
Min. sila pritiskanja ščetk | 100 g/cm3 - 200 g/cm3 | |
Število vrtljajev ščetk | 1.100 min-1 | |
Poraba moči | 2.300 W | |
Masa vključno s priborom | 30 kg | |
Prostornina rezervoarja za svežo vodo | 10 l | |
Prostornina rezervoarja za umazano vodo | 10 l | |
Omrežna frekvenca | 50 Hz | |
Omrežna napetost | 220 V - 240 V | |
Napajanje | Omrežno napajanje |
Številka izdelka | 078001 BR4010CADV | |
EAN/GTIN | 4039784541498 | |
Številka proizvajalca | 1.783-311.0 |