Žagin list E-Cut, Carbide Pro 35 mm

Št. art.: 077893 35
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina reza (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Vsebina 1
    Material Les, CFK, GFK
    Vpenjalo za orodje SLM
    Vrsta izdelka List za žago

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 077893 35
    EAN/GTIN 4014586427959
    Številka proizvajalca 63502238210

    Opis

    Izvedba:

    HM-list potopne žage E-Cut Carbide Pro 75x35 mm s prevleko TiN, izjemno odporen proti obrabi.

    Primerno za:

    Izključno Fein MM 700 in AMM 700, art. 077805 in art. 077804.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico