Brusna postaja GHBD 99001012

Št. art.: 077782 99001012
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca GHBD
Dolžina 537 mm
Širina 191 mm
Višina 149 mm
Vrsta izdelka Nosilni okvir

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 077782 99001012
EAN/GTIN 4014586880488
Številka proizvajalca 99001012000

Opis

Primerno za:

Tračne brusilne stroje GHB15-50 vel. 077780, vel. 79030100 in vel. 79030200.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico